Fraise grande avance MFH mini 20/4 mm

Réf.: 221950 20/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 13 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 33 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,52 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 11,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221950 20/4
EAN / GTIN 4960664741267
Réf. fabricant THN07597

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier