• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa X.LT...ER-D411, do wysokowydajnych frezów, X500

Nr art.: 221930 09
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    145,79 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    121,51 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
495 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta X.LT...ER-D411
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca 8,41 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 9,52 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 8,41 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,52 mm
Promień naroża 1,2 mm
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO XDLT090412-ER-D411
osiowa długość krawędzi Wiper 0 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta X500
Powłoka CVD
Gatunek X500
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Titan
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221930 09
EAN / GTIN 4059782505865
Numer producenta 5655172
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.