{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | X.LT...ER-D411 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 8,41 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 9,52 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 8,41 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,52 mm | |
| Eckenradius | 1,2 mm | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | XDLT090412-ER-D411 | |
| Wiperlänge axial | 0 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | X500 | |
| Beschichtung | CVD | |
| Sorte | X500 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Titan; rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 221930 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782505865 | |
| Herstellernummer | 5655172 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |