Jyrsinkääntöterä X.LT...ER-D411 suuren syötön jyrsimille X500, Kääntöterienkoko: 09mm

Tuote nro.: 221930 09
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,22 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,52 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLT090412-ER-D411
Kääntöterienkoko 09
Tyyppi INOX, Ti
Nirkon säde 1,2 mm
Laji X500
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 2,27 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm - 1,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221930 09
EAN / GTIN 4059782505865
Valmistajan numero 5655172
Valmistaja/vastuuhenkilö Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.