Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.LT...ER-D411, pro frézy pro vysoké posuvy, X500

Artiklové číslo: 221930 09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    662,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    552,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
495 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce X.LT...ER-D411
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 8,41 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 9,52 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 8,41 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 9,52 mm
Rohový rádius 1,2 mm
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód XDLT090412-ER-D411
Délka wiperu axiální 0 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce X500
Povlak CVD
Typ X500
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221930 09
EAN / GTIN 4059782505865
Číslo výrobce 5655172
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.