{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW090408-SR-D | |
| wielkość płytek skrawających | 09 | |
| typ | ST1400 | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Gatunek | KCMP30 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Promień programowany przy ap max | 2,01 mm | |
| posuw fz na ząb | 0,2 mm - 3 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 221921 09 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |