{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | XDLW090408-SR-D | |
| Tamaño de plaquita | 09 | |
| Tipo | ST1400 | |
| Radio angular | 0.8 mm | |
| Clase | KCMP30 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio de programación para ap máx. | 2.01 mm | |
| Avance fz por diente | 0.2 mm - 3 mm | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 221921 09 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |