{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLW090408-SR-D | |
| Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
| Tipas | ST1400 | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Rūšis | KCMP30 | |
| Ašmenys | HM | |
| Programavimo spindulys, kai ap max | 2,01 mm | |
| Pastūma fz per dantį | 0,2 mm - 3 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 221921 09 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com |