Plăcuță amovibilă pentru frezare X.LW...SR-D, pentru freze pentru avansuri mari, KCMP30

Cod articol: 221921 09
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,95 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,96 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW090408-SR-D
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KCMP30
Materialul sculei Carbură
Rază de programare la ap max 2,01 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 221921 09
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă