{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | AlTiN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 32,5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 7,5 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 15 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 15 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SAH01000185 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Wielkość uchwytu | DL10 | |
| Długość chwytu LS | 12,5 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 20 mm | |
| Długość funkcjonalna | 20 mm | |
| Masa | 24 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Średnica skrawania D1 | 10 mm | |
| Klasa tolerancji | f9 | |
| min. średnica szyjki | 9,6 mm | |
| Długość skrawania L1 | 15 mm | |
| Długość bijaka L | 20 mm | |
| Długość funkcjonalna L1 | 20 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 6 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 6 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB) | |
| Liczba wersji narożnych | 6 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży b | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Rozwartość klucza SW | 8 mm | |
| kierunek dosuwu | poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,2 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 220323 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221125606 | |
| Numer producenta | DL10F2006MN1000CDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |