DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Prekės Nr.: 220323 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas SAH01600185; SAH01000185
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 12,5 mm
Įrankio medžiaga VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 19,91 mm
Darbinės dalies ilgis 20 mm
Bendras ilgis 32,5 mm
Veikimo ilgis 20 mm
Svoris 24 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancijos klasė f9; f9
Kakliuko skersmuo min. 9,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis 15 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Veikimo ilgis 20 mm
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 6
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai; 35 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 6
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai; 45 laipsniai
Rakto dydis 8 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 15 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220323 10
EAN / GTIN 4034221125606
Gamintojo numeris DL10F2006MN1000CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.