• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Réf.: 220323 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 32,5 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Nuance de coupe HC
Longueur de col A 19,91 mm
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,2 mm
Série DUO-LOCK HAIMER MILL
Profondeur de coupe max., chanfreinage 15 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation SAH01000185
Format d’image Standard
Longueur queue LS 12,5 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 20 mm
Longueur fonctionnelle 20 mm
Poids 24 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB)
Diamètre des dents D1 10 mm
Classe de tolérance f9
Diamètre de col min. 9,6 mm
longueur de coupe L1 15 mm
longueur tête L 20 mm
longueur fonctionnelle L1 20 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 6
Nombre de dents effectives (face frontale) 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 35 degré
Nombre d’angles 6
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec b 0,2 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Ouverture SW 8 mm
Direction de l’approche position horizontale
Caractéristiques angle d’hélice différence
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe application chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 220323 10
EAN / GTIN 4034221125606
Réf. fabricant DL10F2006MN1000CDA
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.