• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm

Nr art.: 220312 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 30 mm
Maks. głębokość cięcia L2 12 mm; 9 mm
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu A 14,89 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DUO-LOCK HAIMER MILL
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Długość funkcjonalna 15 mm
Masa 29 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB)
Średnica skrawania D1 12 mm
Klasa tolerancji f9
min. średnica szyjki 11,5 mm
Długość skrawania L1 9 mm
Długość bijaka L 15 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 36 stopni
Liczba wersji narożnych 3
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Rozwartość klucza SW 9,5 mm
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,05 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220312 12
EAN / GTIN 4034221103130
Numer producenta DL12F2003UK1200SDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
235
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do apmaks. </= 0,5 × D.