{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | AlTiN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 48,9 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 15 mm; 20 mm | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Długość wysięgu A | 24,8 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 25 mm | |
| Masa | 130 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Średnica skrawania D1 | 20 mm | |
| Klasa tolerancji | f9 | |
| min. średnica szyjki | 19,3 mm | |
| Długość skrawania L1 | 15 mm | |
| Długość bijaka L | 25 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
| Proces obróbki | Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB) | |
| Liczba wersji narożnych | 3 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Rozwartość klucza SW | 16 mm | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,05 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 220312 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221103345 | |
| Numer producenta | DL20F2003UK2000SDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |