{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea totală L | 30 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 12 mm; 9 mm | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă A | 14,89 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Lungime funcţională | 15 mm | |
| Greutate | 29 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB) | |
| Diametru tăiş D1 | 12 mm | |
| Clasa de toleranţă | f9 | |
| Diametru min. gât | 11,5 mm | |
| Lungime de tăiere L1 | 9 mm | |
| Lungimea capului L | 15 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 3 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 36 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 3 | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Deschiderea cheii SW | 9,5 mm | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal; vertical | |
| Caracteristici unghi spirală | inegal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,05 mm | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 220312 12 | |
| EAN / GTIN | 4034221103130 | |
| Număr producător | DL12F2003UK1200SDA | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |