Zestaw bitów, SmartCase ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil szczelinowy, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil Pozidriv PZ, Profil z gniazdem sześciokątnym, Profil wewnętrzny TORX®, Profil Tamper Resistant TORX® ∙ 96‑częściowy ∙ 2

Nr art.: 2200SC-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Numer producenta 2200SC-3
Numer L L60140 5379
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • 42 bity o długości 25 mm ∙ 19 bitów o długości 50 mm
HAZET SmartCase – bądź sprytny – w każdej sytuacji
  • Opracowany i wyprodukowany ”Made in Germany”
  • Innowacyjna koncepcja kompaktowego, składanego zestawu narzędzi
  • Materiał łatwy do czyszczenia i przyjemny w dotyku
  • Łączy w sobie zalety smukłej i lekkiej powierzchni Soft-Touch (czarnej) z wytrzymałością skrzynek narzędziowych z twardą obudową
  • Trwałe, solidne uchwyty zaciskowe – koniec z rozrzuconymi i brzęczącymi narzędziami
  • Zapięcie magnetyczne – szybkie w otwieraniu i odporne na zużycie
  • Solidne, łatwo dostępne miejsce do przechowywania narzędzi
  • Jak najwięcej narzędzi na jak najmniejszej przestrzeni, aby zapewnić najlepszą przejrzystość
  • Doskonała widoczność i łatwe wyjmowanie narzędzi – do wyboru: można rozłożyć na płasko lub ustawić w pozycji pionowej, podobnie jak etui na tablet
  • Napęd: Sześciokątny, pełny 6,3 (1/4 cala)
  • człon: Profil rowkowy, nacięcie krzyżowe PH, profil Pozidriv PZ, profil sześciokątny wewnętrzny, profil Torx® wewnętrzny, profil Torx® zabezpieczony przed manipulacją
  • rozwartość klucza: ∙ 0,4 × 1,5 – 1,2 × 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Wymiary / Długość: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Liczba narzędzi: 96

W dostawie:

Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2,5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-2 ∙ 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adapter 2304N