Set de biți SmartCase ∙ Hexagon 6.3 (1/4 inch) ∙ Profil cu fantă, profil cu fantă transversală PH, profil Pozidriv PZ, profil hexagonal intern, profil TORX® intern, profil TORX® rezistent la manipulare ∙ 130 mm x

Cod articol.: 2200SC-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Număr producător 2200SC-3
L-Număr L60140 5379
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • 42 biți lungime 25 mm ∙ 19 biți lungime 50 mm
HAZET SmartCase – be smart – In any case
  • Dezvoltate și produse „Made in Germany“
  • Concept inovator pentru un set de unelte compact, rabatabil
  • Material care poate fi șters cu ușurință și cu o senzație tactilă plăcută
  • Reunește avantajele unei suprafețe soft-touch subțiri și fine (neagră) cu robustețea cutiilor de unelte cu înveliș dur
  • Suporturi cu strângere robuste, durabile – fără scule aruncate împrejur, care să facă zgomot
  • Dispozitiv de închidere magnetic – cu deschidere rapidă și fără uzură
  • Depozitare stabilă a uneltelor, bine accesibile
  • Un număr maxim de unelte în cel mai mic spațiu, pentru o dispunere cu vizibilitate maximă
  • Vizibilitate optimă asupra uneltelor și extragere simplă a uneltei – opțional posibilitate de deschidere prin rabatare în stare întinsă – sau cu posibilitate de poziționare ridicată – similar unei huse de tabletă
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Număr unelte: 96

Livrare:

  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-2
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2304N