SmartCase bitsæt ∙ Sekskant 6.3 (1/4 tomme) ∙ Slottet profil, krydsslids profil PH, Pozidriv profil PZ, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX® profil, manipulationssikker TORX® profil ∙ 130 mm x

Art.-nr.: 2200SC-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2200SC-3
EAN/GTIN 4000896244522
Producentnummer 2200SC-3
L-nummer L60140 5379
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 42 bits 25 mm lang ∙ 19 bits 50 mm lang
HAZET SmartCase - være smart - under alle omstændigheder
  • Udvikler og producerer ″Made in Germany″
  • Innovativt koncept med et kompakt, sammenfoldeligt værktøjssæt
  • Let at tørre materiale og behagelig følelse
  • Kombinerer fordelene ved en slank og let soft-touch overflade (sort) med robustheden af hårde værktøjskasser
  • Holdbare, robuste klemmeholdere - ingen flyvende, raslende værktøjer
  • Magnetisk lukning - hurtig at åbne og slidfri
  • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
  • Maksimalt antal værktøjer på den mindste plads for det bedste overblik
  • Optimalt overblik og nem afmontering af værktøjet - kan åbnes fladt eller - ligesom en tablet-kasse - kan placeres
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Downforce: Slidprofil ph, tværfordybningsprofil PZ, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX-profil, Sabotagesikret TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 1,5 - 1,2 x 8 ∙ 2 - 8 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T6 - T40
  • Mål / længde: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Antal værktøjer: 96

Leveringsomfang:

  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-2
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2304N