Śruba zaciskowa do serii 513, średnica 6

Nr art.: 102389
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
Seria 513
Rodzaj produktu sworznie
Średnica zewnętrzna d2 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102389
EAN / GTIN 4946368809687
Numer producenta 102389
Numer L L40010 13411
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Chwyt
  • funkcje: śruba zaciskowa
  • Rozmiar / Wymiar: 0,025 X 0,01 X 0,01 M
  • Chwyt ∅: 6 mm
  • Wąskie modele: Tak
  • Typ: Trzpienie mocujące

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie