Śruby mocujące

Nr art.: 219872
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Długość nominalna L 9,5 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 10IP
Maks. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219872
EAN / GTIN 4045197711915
Numer producenta 219872