{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Pogonski profil | TORX® notranji | |
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| Velikost navoja d1 | M3,5 | |
| Nazivna dolžina L | 9,5 mm | |
| Velikost pogona | 10IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 2,2 Nm | |
| S pasom | da | |
| Izvedba stebla | delni navoj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta navoja | M |
| Številka izdelka | 219872 | |
| EAN/GTIN | 4045197711915 | |
| Številka proizvajalca | 219872 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |