Upínací šroub

Artiklové číslo: 219872
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M3,5
Jmenovitá délka L 9,5 mm
Velikost pohonu 10IP
Doporučený utahovací moment max. 2,2 Nm
S nákružkem ano
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219872
EAN / GTIN 4045197711915
Číslo výrobce 219872