Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219872
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M3,5
Nominalusis ilgis L 9,5 mm
Pavaros dydis 10IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 2,2 Nm
Su stebule taip
Koto modelis Dalinis sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219872
EAN / GTIN 4045197711915
Gamintojo numeris 219872