Śruby mocujące

Nr art.: 219842
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 5,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Maks. zalecany moment dokręcania 1,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219842
EAN / GTIN 4045197558312
Numer producenta 219842
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com