• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Upínací šroub

Artiklové číslo: 219842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 5,5 mm
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu 8IP
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219842
EAN / GTIN 4045197558312
Číslo výrobce 219842
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com