Şurub de strângere

Cod articol.: 219842
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
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
Forma capului filetat Cap scufundat
Cu manşon ja
Lungime nominală 5,5 mm
Dimensiunea filetului M2,5
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare 8IP
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Cuplu de strângere recomandat max. 1,2 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219842
EAN / GTIN 4045197558312
Număr producător 219842
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com