Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219842
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule taip
Vardinė ilgis 5,5 mm
Sriegių dydis M2,5
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis 8IP
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219842
EAN / GTIN 4045197558312
Gamintojo numeris 219842