{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 8IP | |
| Skok gwintu P | 0,45 mm | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Materiał | stal | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 1 Nm |
| Numer artykułu | 219832 | |
| EAN / GTIN | 4045197543905 | |
| Numer producenta | 219832 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |