{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Rozměr závitu d1 | M2,5 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | 8IP | |
| Stoupání závitu P | 0,45 mm | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Obsah | 10 ks | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 1 Nm |
| Katalogové číslo | 219832 | |
| EAN / GTIN | 4045197543905 | |
| Číslo výrobce | 219832 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |