Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig

Artikel-Nr.: 219832
Setpreis 10 Stück (6,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Gewindegröße d1 M2,5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße 8IP
Gewindesteigung P 0,45 mm
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Set
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Inhalt 10 St.
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 1 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219832
EAN / GTIN 4045197543905
Herstellernummer 219832