Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc.

Cod articol.: 219832
Setați prețul 10 buc. (5,93 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Dimensiunea filetului d1 M2,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare 8IP
Pasul filetului P 0,45 mm
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins set
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Cuprins 10 buc.
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 1 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219832
EAN / GTIN 4045197543905
Număr producător 219832
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com