Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná

Artiklové číslo: 219814
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 95,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
757 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Rozměr závitu d1 M2,5
Jmenovitá délka L 5,5 mm
Velikost pohonu 8IP
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Druh závitu M
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219814
EAN / GTIN 4045197300645
Číslo výrobce 219814