Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

Número de artículo: 219814
Establecer precio 10 unidades (3,72 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
757 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de máquina
Perfil de accionamiento TORX® interior
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Tamaño de rosca d1 M2,5
Longitud nominal L 5,5 mm
Tamaño accionamiento 8IP
Par de apriete máx. recomendado 1,2 Nm
Número de piezas 10 ud.
Con collar sí
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Tipo de rosca M
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 219814
EAN / GTIN 4045197300645
Número del fabricante 219814