• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SNHX 1102, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, lewa

Nr art.: 218573 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    144,91 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    120,78 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
867 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Kierunek używania lewo
Oznaczenie płytki skrawającej SNHX 1102
Grubość płytki skrawającej T 2,3 mm
Gatunek HB7835
Do materiału Stal (P)
Powłoka AlTiN
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 6,25 mm
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,3 mm
Wersja płytki skrawającej lewo
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 11 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO SNHX 1102
Średnica otworu montażowego 4,5 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PTT35
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Klasa tolerancji H
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218573 UNI
EAN / GTIN 4062406524609
Numer producenta 218573 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.
Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.