{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | SNHX 1102 | |
| Típus | UNI | |
| Típus | HB7835 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Lap vastagsága középen Pz | 2,3 mm | |
| ap horonyszélességhez | 4 mm | |
| Leélezési szélesség | 0,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Lapkavastagság E | 2,38 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 218573 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406524609 | |
| Gyártó száma | 218573 UNI | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |