Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 14 mm, ⌀ D: 160mm

Nr art.: 218568 160
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA04001200
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica kołnierza d1 70 mm
Średnica otworu mocującego D3 40 mm
Min. szerokość cięcia b 14 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 15
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 5
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 3
Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową 5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Całkowita liczba płytek skrawających 15
Oznaczenie producenta Scheibenfräser mit Bund
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 1 410 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron
Pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
Wielkość płytek skrawających 12
Maksymalna głębokość wcinania 41,2 mm
Min. głębokość cięcia 14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218568 160
EAN / GTIN 4045197530615
Numer producenta 218568 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Ważne:

Aby uzyskać płaskie dno rowka, należy stosować neutralne, lewe lub prawe płytki skrawające, przy czym płytka neutralna jest montowana w środkowym rzędzie gniazd płytki.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.