Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 14 mm, ⌀ D: 160mm

Artiklové číslo: 218568 160
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 50 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA04001200
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr břitu Dc 160 mm
Průměr límce d1 70 mm
Průměr otvoru upínače D3 40 mm
Šířka řezu, min. b 14 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 15
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Počet montážních rovin řezných destiček 3
Počet řezných destiček na montážní rovinu 5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet řezných destiček celkem 15
Označení výrobce Scheibenfräser mit Bund
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 1 410 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
Velikost vyměnitelné destičky 12
Maximální hloubka řezu 41,2 mm
Hloubka řezu min. 14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218568 160
EAN / GTIN 4045197530615
Číslo výrobce 218568 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Pozor:

Pro získání rovného dna drážky používejte neutrální, levé a pravé vyměnitelné břitové destičky, přičemž se na prostřední řadě lůžek destiček namontuje neutrální destička.

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.