{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 50 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción para mandril de fresado | |
| Codificación de punto de separación | FDA04001200 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Diámetro del filo Dc | 160 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 70 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 40 mm | |
| Anchura de corte mín. b | 14 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 15 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 5 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 3 | |
| Número de plaquitas de corte por plano de montaje | 5 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S - atornillado a través de la perforación (con avellanado) | |
| Número de plaquitas de corte, total | 15 | |
| Denominación del fabricante | Scheibenfräser mit Bund | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 1.410 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR) | |
| Tipo de producto | Fresas de disco, corte por tres lados | |
| Plaquita de corte adecuada | SNHX | |
| Tamaño de plaquita | 12 | |
| Profundidad máxima de corte | 41,2 mm | |
| Profundidad de corte mín. | 14 mm |
| Número de artículo | 218568 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530615 | |
| Número del fabricante | 218568 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |