{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Scheibenfräser mit Bund | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 160 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 40 mm | |
| Įleidimo skersmuo, tvirtinimo kiaurymė | 70 mm | |
| Įpjovos plotis min. | 14 mm | |
| Įpjovos plotis maks. | 41,2 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 15 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 5 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P | |
| Bendras pjovimo plokštelių skaičius | 15 | |
| Bendras ilgis | 50 mm | |
| Svoris | 1 410 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | atpjovimo freza; griovelių frezavimas | |
| Produkto rūšis | diskinės frezos, tripusio pjovimo |
| Produkto numeris | 218568 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530615 | |
| Gamintojo numeris | 218568 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |