Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 6 mm, ⌀ D: 50mm

Nr art.: 218564 50
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 50 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA01602200
Klasa tolerancji uchwytu H7
Wielkość uchwytu 16
Średnica skrawania Dc 50 mm
Średnica korpusu D2 48 mm
Średnica kołnierza d1 32 mm
Długość kołnierza L1 15 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Min. szerokość cięcia b 6 mm
Maks. szerokość cięcia b 6 mm
Możliwość regulacji Regulacja niemożliwa
Kąt natarcia bocznego -10 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 2
Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową 2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej P – zaciskane na otworze (z otworem cylindrycznym)
Liczba typów płytek skrawających 4
Całkowita liczba płytek skrawających 4
Liczba na typ płytki skrawającej 4
Oznaczenie producenta Scheibenfräser mit Bund
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Maks. prędkość obrotowa 6 090 min-1
Masa 210 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron
Pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX 1203
Wielkość płytek skrawających 12
Maksymalna głębokość wcinania 8,5 mm
Min. głębokość cięcia 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218564 50
EAN / GTIN 4045197462459
Numer producenta 218564 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.