{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 50 mm | |
| učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 4 | |
| Oblik drške | s rupom | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 8,5 mm | |
| Vijenac ⌀ d1 | 32 mm | |
| Duljina vijenca L1 | 15 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
| ⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1203 | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
| Broj artikla | 218564 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197462459 | |
| Broj proizvođača | 218564 50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |