Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 6 mm, ⌀ D: 50mm

Artikel-Nr.: 218564 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L
50 mm
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung
FDA01602200
Aufnahmetoleranzklasse
H7
Aufnahmegröße
16
Schneidendurchmesser Dc
50 mm
Körperdurchmesser D2
48 mm
Kragendurchmesser d1
32 mm
Kragenlänge L1
15 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3
16 mm
Schnittbreite min. b
6 mm
Schnittbreite max. b
6 mm
Einstellbarkeit
Einstellung nicht möglich
Seitenspanwinkel
-10 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
2
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
2
Anzahl Schneidplattenmontageebenen
2
Anzahl Schneidplatten je Montageebene
2 mm
Befestigungsart Schneidplatte
P - über Bohrung geklemmt (mit zylindrischer Bohrung)
Anzahl Schneidplattentypen
4
Anzahl Schneidplatten gesamt
4
Anzahl je Schneidplattentyp
4
Herstellerbezeichnung
Scheibenfräser mit Bund
Schnittstelle
Trennstelle 1
Drehzahl max.
6 090 min-1
Gewicht
210 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Nutenfräsen (FNU)
Produktart
Scheibenfräser
passende Wendeschneidplatte
SNHX 1203
Wendeplattengröße
12
maximale Einschnitttiefe
8,5 mm
Schnitttiefe min.
6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218564 50
EAN / GTIN 4045197462459
Herstellernummer 218564 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr.219950 (IP15; 2,2 Nm).

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.