Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 6 mm, ⌀ D: 50mm

Cikkszám: 218564 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Effektív élek száma Zeff 2
Váltólapkák száma 4
Száralak furattal
Belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 8,5 mm
Gallér ⌀ d1 32 mm
Gallérhossz L1 15 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218564 50
EAN / GTIN 4045197462459
Gyártó száma 218564 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219950 sz. (IP15; 2,2 Nm).

Figyelem:

Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.