Szerokość płytki skrawającej 2,2 mm, do frezów tarczowych i oprawek mieczowych, z węglików spiekanych

Nr art.: 218460 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,08 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,58 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
275 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 2,2 mm
Grubość płytki skrawającej 4,45 mm
Długość płytki skrawającej 10,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 17 stopni
Kąt ostrza głównego, strona prawa 0 stopni
Kod ISO QNGA102202
Materiał skrawający HM
Grupa zastosowań narzędzi FNU/FTR
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 4,45 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej QNGA102202
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 QNGA102202
Oznaczenie płytki skrawającej QNGA102202
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218460 INOX
EAN / GTIN 4045197648266
Numer producenta 218460 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.