Vändskär Bredd 2,2 mm INOX

Art-nr: 218460 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    174,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    145,31  SEK / st.
på begäran
I lager
574 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Skärmaterial VHM
Sort HB7635
Matning fz 0,07 mm
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218460 INOX
EAN/GTIN 4045197648266

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare