Szerokość płytki skrawającej 2,2 mm, do frezów tarczowych i oprawek mieczowych, z węglików spiekanych

Nr art.: 218460 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,58 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,34 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ AL
promień naroża 0,2 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HU7810
posuw fz 0,13 mm
liczba wymian/ostrzy 1
tolerancja ap 0 / +0,3 mm
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Numer producenta 218460 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
530
aluminium (dające krótki wiór)
N
495
Al > 10% Si:
N
415
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do frezów tarczowych nr 218408218444 i oprawek mieczowych nr 273560.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.