Břitová destička šířky 2,2 mm, pro kotoučové frézy a upichovací hroty, tvrdokov

Artiklové číslo: 218460 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    257,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
565 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky 2,2 mm
Tloušťka řezné destičky 4,45 mm
Délka řezné destičky 10,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 17 stupeň
Hlavní úhel řezu, vpravo 0 stupeň
ISO kód QNGA102202
Řezný materiál TK
Skupina použití nástroje FNU/FTR
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Povlak TiAlN
Typ HU7810
Tloušťka řezné destičky 4,45 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky QNGA102202
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 QNGA102202
Označení řezné destičky QNGA102202
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Číslo výrobce 218460 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
495
Al > 10% Si
N
415
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro kotoučovou frézu č. 218408218444 a upichovací hrot č. 273560.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.