Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 2,2 mm 160/15 mm

Nr art.: 218424 160/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 160 mm
Liczba ostrzy Z 15
wykonanie chwytu z otworem
Materiał ostrza HSS
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 40 mm
⌀ kołnierza d1 80 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 80 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 65 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218424 160/15
EAN / GTIN 4045197533920

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki