Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 2,2 mm 125/10 mm

Nr art.: 218424 125/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 125 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Materiał ostrza HSS
chłodzenie wewnętrzne nie
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 33,5 mm
⌀ kołnierza d1 58 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 58 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 64,4 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 65 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1119
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218424 125/10
EAN / GTIN 4045197533913

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki