• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SPGT 120408, HU 7815

Nr art.: 218345 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    94,66 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    78,89 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 11 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 11 stopni
Kod ISO SPGT 120408
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7815
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Oznaczenie płytki skrawającej SPGT 120408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału aluminium
Klasa tolerancji G
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 8 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475
Numer producenta 218345 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
750
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
600
maksymalnie na mokro
 
suchy